※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR18X50 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 19722030 LR18X50 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 19722030

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 外径(mm)18 ばね定数(N/mm)19.86 注文コード19722030 品番LR18X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は外径・ばね定数など111種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番160-4648 材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼 タイプJIS丸線圧縮コイルバネ 使用温度範囲(℃)100以下 寸法L(mm)自由高さ:50 最大荷重(N)317.7 ばね定数(N/mm)19.86 外径(mm)18 たわみ(mm)16 内径(mm)12
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする