※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LR22X80 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 19722355 LR22X80 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発 19722355

丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 外径(mm)22 ばね定数(N/mm)18.54 注文コード19722355 品番LR22X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は外径・ばね定数など111種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番160-4687 材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼 タイプJIS丸線圧縮コイルバネ 使用温度範囲(℃)100以下 寸法L(mm)自由高さ:80 最大荷重(N)474.6 ばね定数(N/mm)18.54 外径(mm)22 たわみ(mm)25.6 内径(mm)14.7
注意
※自由高さL×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。ロングタイプは、自由高さL×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする