コーセル
ワイヤーハーネス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
ADA600F、ADA750F、ADA1000F
注文コード
19722545
品番
H-RC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接触子:170204-2相当品(AMP)
適合機種
ADA600F、ADA750F、ADA1000F
長さ(mm)
500
色
(使用電線)白/赤
質量(g)
7max
AWG
22
ハウジング
171822-3(AMP)
電線型番
UL1007