コーセル
ワイヤーハーネス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
PBA100F、PBA150F
注文コード
19722579
品番
H-SN-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接触子:SXH-001T-P0.6(日本圧着端子)
適合機種
PBA100F、PBA150F
長さ(mm)
500
色
(使用電線)黄/橙
質量(g)
4max
AWG
26
ハウジング
XHP-4(日本圧着端子)
電線型番
UL1007