コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
基板単体電源 GMAシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19722615
品番
GMA300F-24-J1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
300
端子形状
VH(J.S.T.)コネクタ
仕様
入力コネクタ変更仕様・VHコネクタ(J.S.T.)
形状
基板単体
シリーズ
GM
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力