薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 車上渡し 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)250 注文コード19722809 品番GTS-20W-H
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。
前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
高防塵仕様です。
火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。
IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。
従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。
火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。
背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
前面からフィルターのメンテナンスが行えます。

用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。 トラスコ品番160-5985 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%) 形状1連 幅(mm)250 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)34.5 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8 縦(mm)250 横(mm)250 ナット皿ばねナット:M6 穴あけ寸法(Φmm)角から中央113.5×角から中央113.5(7×8)(縦×横) パネルカット寸法(mm)210×210(縦×横) 前面開口部面積(cm2)125
注意
※取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする