3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの 建築用パイプ
手すりパイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19723195
品番
2000BR-32P-20-IB
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,198
バスケットに入れる
用途
玄関まわりのアプローチから室内用手すりに。
トラスコ品番
183-3934
材質
アルミ(【表面処理】樹脂コーティング)
全長(mm)
2000
色
アイボリ
径(Φmm)
32
耐荷重(kg)
120(ブラケットピッチ600mm)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。