PANDUIT
PANDUITの 電路支持材/支持金具
PANDUITの ケーブルラック
PANDUITの ケーブルラック用部材
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋×100本)
トラスコ品番
194-9078
注文コード
19723229
品番
BT5LH-C300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途
ケーブルなどの結束に。
トラスコ品番
194-9078
材質
耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)
長さ(mm)
460
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.7
色
黒
タイプ
耐熱性・耐候性
使用温度範囲(℃)
-60〜115
最大結束径(Φmm)
127
引張強度(N)
534
最小結束径(Φmm)
4.8
推奨適合工具
GTH-E、GS4H-E