※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の その他形状圧着端子
裸圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
注文コード
19723615
品番
R2-A8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲AWG・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線を接続に。
トラスコ品番
206-4382
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
全長(mm)
27.5
外形寸法(mm)
18
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
内寸(mm)
2.3
JIS規格
×
電線抱合範囲(mm
2
)
【より線】1.04〜2.63
スタッド径(Φmm)
8.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表