※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

裸圧着端子(丸形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 電線抱合範囲AWG(#)1/0 注文コード19723701 品番R60-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は電線抱合範囲AWG・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。 トラスコ品番206-4485 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき 全長(mm)57 外形寸法(mm)32 電線抱合範囲AWG(#)1/0 電線抱合範囲(単線)(mm)7.34〜8.26 内寸(mm)11.4 JIS規格× 電線抱合範囲(mm2)【より線】42.42〜60.57 スタッド径(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする