※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の その他形状圧着端子
裸圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
電線抱合範囲AWG(#)
2/0
注文コード
19723710
品番
R70-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲AWG・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線を接続に。
トラスコ品番
206-4489
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
全長(mm)
51
外形寸法(mm)
24
電線抱合範囲AWG(#)
2/0
電線抱合範囲(単線)(mm)
8.26〜9.27
内寸(mm)
13.5
JIS規格
×
電線抱合範囲(mm
2
)
【より線】60.57〜76.28
スタッド径(Φmm)
8.4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表