※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
校正用ガスプッシュ缶(CО250PPM)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19723911
品番
1502
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
用途
COガス検知器のガス校正用。
トラスコ品番
250-7806
材質
アルミ缶
幅(mm)
75
高さ(mm)
275
奥行(mm)
75
対象ガス
一酸化炭素(250ppm)
注意
※COガス250ppmで校正可能な機器以外でのご使用はお控えください。
※万が一使用された場合、ガス検知器の測定値に大きな誤差を生じる恐れがあり、大変危険です。
※機種によりガス校正濃度は異なります。
※また、250ppmでの校正が設定できない機種ではご使用はお控えください。