UC3008A1 ビデオ変換器 ATEN 19724017 UC3008A1 ビデオ変換器 ATEN 19724017 UC3008A1 ビデオ変換器 ATEN 19724017 UC3008A1 ビデオ変換器 ATEN 19724017

ビデオ変換器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19724017 品番UC3008A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、ディスプレイやプロジェクターに表示できます。
最大対応解像度HDMI4K@60Hz(4096x2160@60Hz)に対応します。
Windows[[R上]]、OS X[[R上]]、 iPad Pro and Androidといった主なOSに対応します。
プラグアンドプレイ対応-ソフトウェア不要です。

用途USB映像信号の変換に。 仕様HDCP:2.2 トラスコ品番261-6733 材質本体ケース:アルミニウム インターフェース入力:USBタイプCオス、出力:HDMIメス 最大解像度4096×2160@60Hz USB規格3.2Gen1
注意
※対応情報:Windows10以降です。
※DP Alt Mode対応でUSB-Cポートを持つPCでインテル第7世代コアプロセッサー(Kaby-Lake)以上のモデル。
※Mac OS X 10.12以降のUSB-C 対応PC、Android 8.0以降のUSB-C対応のスマートフォンでDP Alt Mode対応モデル。
※iOS 12.1以降のiPad Pro(第3世代、2018)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする