※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
火造りバシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
300
トラスコ品番
537-2820
注文コード
19724769
品番
BKHZ-1300
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
火造り作業の平板・丸棒のつかみに最適です。
トラスコ品番
537-2820
材質
炭素鋼(SS400)
厚さ(mm)
口先:5
全長(mm)
300
タイプ
丸型
口先長(mm)
45
口幅(mm)
20
危険物の類別
非危険物