※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR150WKC 自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪 イノアック 19725006 GR150WKC 自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪 イノアック 19725006

自在金具安全カバー付 固定式キャスター ゴム車輪

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19725006 品番 GR150WKC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。
車輪が足に巻き込む事故が防止できます。
安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。

用途作業者の足巻き込み防止用に。 トラスコ品番382-3674 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板 タイプ固定式 車輪幅(mm)38 穴径d(Φmm)20 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)20 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N[kgf])200 許容荷重(daN)196.1 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)100 取付座B(mm)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする