※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR150WJSC 自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪 イノアック 19725015 GR150WJSC 自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪 イノアック 19725015

自在金具安全カバー付 自在式キャスター ダブルストッパー付 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19725015 品番 GR150WJSC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

頑固な1.2mmの鋼板カバーを採用した安全カバー付きシリーズです。
車輪が足に巻き込む事故が防止できます。
安全な台車運搬が可能となり作業者の安全意識も向上します。

用途作業者の足巻き込み防止用に。 トラスコ品番382-3673 材質金具:スチール、車輪:スチールホイール、ゴム、カバー:鋼板 タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)38 穴径d(Φmm)20 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)20 取付ピッチY(mm)80〜90 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N[kgf])200 許容荷重(daN)196.1 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)80〜90 取付座B(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする