曜日別特売
OPTIKRIK 2 簡易テンションチェッカー OPTIKRIK Optibelt 19725076

OPTIKRIK 2 簡易テンションチェッカー OPTIKRIK Optibelt 19725076
OPTIKRIK 2 簡易テンションチェッカー OPTIKRIK Optibelt 19725076

簡易テンションチェッカー OPTIKRIK

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可55日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番388-0083注文コード19725076品番OPTIKRIK 2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ベルトの張力を簡単に測定することができます。

トラスコ品番388-0083材質【本体】スチール【表示アーム及び圧力面】プラスチック【フィンガーループ】ゴム測定範囲(N)500~1400最小目盛(N)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする