※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの 運搬機器
イノアックの 運搬台車
イノアックの 運搬台車用部品・オプション
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19725198
品番
CFU-130AWK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。
耐摩耗性に優れています。
用途
連結して走行する牽引台車に最適です。
トラスコ品番
436-1056
材質
金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
38
穴径d(Φmm)
20
取付高H(mm)
178
軸径d(Φmm)
20
取付ピッチY(mm)
53〜56
取付穴径P(mm)
11.5
許容荷重(N[kgf])
250
許容荷重(daN)
245
取付座A(mm)
137
車輪径D(Φmm)
130
取付ピッチX(mm)
95〜100
取付座B(mm)
93