※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19725216 品番 CFU-130AWJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。
耐摩耗性に優れています。

用途連結して走行する牽引台車に最適です。 トラスコ品番436-1057 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 穴径d(Φmm)20 取付高H(mm)178 軸径d(Φmm)20 取付ピッチY(mm)79〜82 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N[kgf])250 許容荷重(daN)245 取付座A(mm)105 車輪径D(Φmm)130 取付ピッチX(mm)79〜82 取付座B(mm)105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする