※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高島計器
高島計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
高島計器の 環境測定その他関連用品
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ30) R1/8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
507-7793
注文コード
19725478
品番
1730060
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
トラスコ品番
507-7793
材質
SUS
形状
D型
精度
±4%F.S.
接続ねじ
(R)1/8
呼称
KG D4 R1/8 30×0.6MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
30
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0〜0.6