小林クリエイト
小林クリエイトの その他測量用品
記録紙 100-100-0100(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10冊)
注文コード
19725995
品番
2315105328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
計測用折畳記録です。
外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合
印刷巾(mm):100
トラスコ品番
523-9136
適合機種
SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F
材質
計測用原紙
形状
折畳記録紙
幅(mm)
113.5
品名
100-100-0100
長さ(m)
16.2
目盛(mm)
0〜100
対応
時間数字:なし
分割数
100等分