小林クリエイト
小林クリエイトの その他測量用品
感熱紙ロール(紙巾58mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
19726020
品番
2531987360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
感熱紙ロールです。
トラスコ品番
523-7640
適合機種
TP-1902、TPT-1902、TP-289、TPT-289、TP-622、TPT-622、TS-622関係、TSP-622関係、TP-4281C、他
材質
感熱紙
形状
ロール記録紙
幅(mm)
58
品名
5850C12
長さ(m)
30
外径(mm)
50
径(mm)
内芯:12