小林クリエイト
小林クリエイトの その他測量用品
計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字無し)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10冊)
注文コード
19726038
品番
2315100309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
計測用折畳記録紙です。
外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合
印刷巾(mm):180
トラスコ品番
523-7636
適合機種
DPR512、DPR524、DPR506、SRF200シリーズ
材質
計測用原紙
形状
折畳記録紙
幅(mm)
200
品名
180-100-0100
長さ(m)
20.4
目盛(mm)
0〜100
対応
時間数字:なし
分割数
100等分