小林クリエイト
小林クリエイトの その他測量用品
感熱紙ロール(紙巾58mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
19726065
品番
2211129010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
感熱紙ロールです。
トラスコ品番
524-3897
適合機種
パントスDPタイプ
材質
感熱紙
形状
ロール記録紙
幅(mm)
58
品名
5801TC
長さ(m)
31
外径(mm)
50
径(mm)
内芯:12