感熱紙ロール(紙巾58mm)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 19726090 品番 2211129070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

感熱紙ロールです。

トラスコ品番524-3981 適合機種DP-110-00、DP-110-01 材質感熱紙 形状ロール記録紙 幅(mm)58 品名NO.110 長さ(m)30 外径(mm)50 径(mm)内芯:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする