感熱紙ロール(紙巾58mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 19726099 品番 2211492090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

感熱紙ロールです。

その他品名:E-CH-S21A トラスコ品番524-7123 適合機種130A/480A-12/E-RC-23A・24A 材質感熱紙 形状ロール記録紙 幅(mm)58 長さ(m)28 外径(mm)50 径(mm)内芯:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする