曜日別特売
RBU - 33 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ 19726659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RBU - 33 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ 19726659
RBU - 33 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ 19726659

偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード19726659品番RBU - 33
参考基準価格(税別)¥145,500販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。
一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。

用途
裏座ぐり加工に。
左回転でご使用下さい。
仕様内部給油タイプトラスコ品番530-0101刃数1枚全長(mm)145シャンク径(mm)32座ぐり径(Φmm)33有効加工深さ(mm)70適合インサートMCEX090304FRH、MCMT090304EN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする