※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19726921 品番 RFS - 31
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

穴の裏面取り加工が可能です。
一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。

用途
穴の裏面取り加工用。
右回転でご使用下さい。
仕様内部給油タイプ トラスコ品番530-0075 全長(mm)153 径(Φmm)裏面取り:31 先端角(°)45 シャンク径(mm)25 有効加工深さ(mm)85 適合インサートTCEW090204FN、TCEX090204FL、TCMT0600204EN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする