水中機器用フロートケーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード19727131 品番SX-VCTF(U)2X0.5Y-100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。
泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。
潜水士用の通話ケーブルに適しています。
柔軟性、耐曲げ性も抜群であり、港湾、河川、ダムなどの作業現場でも取り扱いやすいです。

用途水中操作線用ケーブル トラスコ品番562-7339 材質発泡被覆材:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ 定格100V未満 全長(m)100 外径(Φmm)9.4 芯数2 導体断面積(mm2)【より線】0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)【単線】37.4以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする