国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の トグルスイッチ
入力支援スイッチ(たっちぴこ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19727840
品番
SPS-1LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品です。
用途
介護福祉機器に。
リハビリ機器に。
測定機器に。
アミューズメント、eスポーツに。
仕様
付属VCTFコード:2極3.5Φ単頭ストレートプラグ付ケーブル2m
トラスコ品番
683-4224
材質
ABS樹脂
幅(mm)
84.2
色
ライトグリーン
接点
1a
連数
1
動作特性
モーメンタリ
電気定格
DC30V1A DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA