SPS-1LY 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 19727849 SPS-1LY 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 19727849 SPS-1LY 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 19727849 SPS-1LY 入力支援スイッチ(たっちぴこ) 国際電業 19727849

入力支援スイッチ(たっちぴこ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19727849 品番SPS-1LY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品です。

用途
介護福祉機器に。
リハビリ機器に。
測定機器に。
アミューズメント、eスポーツに。
仕様付属VCTFコード:2極3.5Φ単頭ストレートプラグ付ケーブル2m トラスコ品番683-4225 材質ABS樹脂 幅(mm)84.2 ライトイエロー 接点1a 連数1 動作特性モーメンタリ 電気定格DC30V1A DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする