食品工場用洗浄剤”蛋白質洗浄剤Lジェル”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード19728418 品番232638
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

直接塗りつけるだけで、汚れやカビに密着し、洗浄と除菌ができるジェル状洗浄剤です。
特に、たんぱく質汚れに効果があります。
蛋白質汚れや油汚れ、ヌメリ、黒ずみ、カビまでどんどん分解・除去。除菌・除臭も同時にOK。

用途コンベヤベルト・ハム製造用リテナー・コンテナ・壁などの洗浄・除菌に。 トラスコ品番819-5405 幅(mm)195 高さ(mm)292 奥行(mm)130 容量(kg)5.5 容量(g)5500 主成分アルカリ剤、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ゴム手袋の着用、銅合金・アルミニウム・鉄・真鍮・スズには使用しない、その他薬剤とは混ぜない

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする