※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70巻) 注文コード 19728427 品番 686X10X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。
長期にわたって安定した効果を発揮します。

用途あらゆるシール用途に。 トラスコ品番816-0231 材質【基材】エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)、【粘着剤】合成樹脂系 幅(mm)30 厚さ(mm)10 ブラック 長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする