※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 建築用テープ
日東電工の すきま/水とりテープ
高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
19728436
品番
686X20X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。
長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途
あらゆるシール用途に。
トラスコ品番
816-0232
材質
【基材】EPDM、【粘着剤】合成樹脂系
幅(mm)
30
厚さ(mm)
20
色
ブラック
長さ(m)
2