901196 食品工場向け泡洗浄機サニプランフォーマーN ニイタカ 19728461 901196 食品工場向け泡洗浄機サニプランフォーマーN ニイタカ 19728461 901196 食品工場向け泡洗浄機サニプランフォーマーN ニイタカ 19728461

食品工場向け泡洗浄機サニプランフォーマーN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19728461 品番901196
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

軽くて持ち運びやすく、操作も簡単な泡洗浄機です。
洗浄・除菌に効果の高い泡洗浄作業に欠かせないツールです。
きめ細かい泡を作ります。

用途発泡洗浄剤の専用フォーマー トラスコ品番819-5459 セット内容エアホース10m、ノズルホース6m 材質プラスチック 幅(mm)480 高さ(mm)1040 奥行(mm)410 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用には別途エアーコンプレッサーが必要です。
※使用圧力:0.3〜0.5MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする