※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット/ソケットレンチ
Ampcoの 防爆ソケット
防爆インパクトソケット 差込み19.0mm ミリ
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19728470
品番
AMCI-3/4D36MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
インパクト用スタンダードタイプのソケットです。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途
石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所に。
トラスコ品番
813-2324
材質
ニッケルアルミ銅合金
全長(mm)
50
差込角(mm)
19
二面幅(mm)
36