KIWAMI-BK-290 高所作業用プロスニーカー”高所高鳶” 丸五 19728750 KIWAMI-BK-290 高所作業用プロスニーカー”高所高鳶” 丸五 19728750

高所作業用プロスニーカー”高所高鳶”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19728750 品番KIWAMI-BK-290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

地下足袋のような履き心地を実現した高所用プロスニーカーです。
つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。

用途土木・建築作業。 トラスコ品番785-6237 材質鋼先芯【アッパー】合皮+メッシュ【底】ゴム ブラック サイズ(cm)29 規格JSAA 認定合格品(A種) 足幅EEE 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする