※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGCL630-BK/BK-235 静電プロスニーカー”マジカル” 丸五 19728777 MGCL630-BK/BK-235 静電プロスニーカー”マジカル” 丸五 19728777

静電プロスニーカー”マジカル”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19728777 品番 MGCL630-BK/BK-235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

帯電防止性能を有したプロスニーカーです。
肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。

用途普通作業。 トラスコ品番785-7365 材質鋼先芯【アッパー】天然皮革+ナイロンメッシュ【底】EVA+ゴム 黒/黒 サイズ(cm)23.5 足幅EEE 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする