※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬テーパーシャンクドリル
超硬チップ付テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19728865
品番
TD-10.3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。
用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
被削材:鋳鉄、非鉄金属
トラスコ品番
810-3418
材質
刃部:超硬チップ(G2)
全長(mm)
150
溝長(mm)
70
シャンク
MT1
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
20
刃径(mm)
10.3