※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬チップ付テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19728951 品番 TD-19.7
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。
優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
リード角は、右ねじれ20°です。

用途
被削材:鋳鉄、非鉄金属。
被削材:鋳鉄、非鉄金属
トラスコ品番810-3473 材質刃部:超硬チップ(G2) 全長(mm)210 溝長(mm)110 シャンクMT2 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)20 刃径(mm)19.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする