作新工業
作新工業の 電子・基板用テープ
作新工業の ポリエチレンテープ
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19730728
品番
400W-300x20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は83,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途
搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。
AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護
製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ
摺動ワッシャーライニング
印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。
仕様
ハサミやカッターナイフ
その他
【筆記】否
トラスコ品番
160-5920
材質
【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.54
寸法(mm)
【紙管】90
色
乳白
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜80
粘着力(N/10mm)
7
引張強度(N/10mm)
145
粘着力(N/25mm)
17.5
耐候性
なし
最大テープ外径(Φmm)
158