赤外線センサー 赤外線センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19730771 品番PR-30BE
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

投光器・受光器が一体化された反射型赤外線センサーです。
配線はセンサー本体のみ(片側配線)のため、両側配線が困難な場所におすすめです。
メンテナンスの際にも手間がかかりません。
最小設置距離0.5mのため、幅の狭い箇所でも使用することができます。

トラスコ品番201-0543 セット内容ポール取付板2枚、ポール取付金具2個、近距離光学フィルター1個、取付用ネジ 材質樹脂 幅(mm)73 高さ(mm)170 タイプ赤外線センサー 奥行(mm)71.5 電源(V)DC10.5〜30 (極性なし) 電源DC10.5〜30V (極性なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする