※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
高把持ハンド NBS2シリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19730780
品番
NBS2-30C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
高把持力のロボットハンドです。
用途
ロボット用ハンドに。
トラスコ品番
206-7488
適合機種
シリンダ内径:Φ30
材質
本体:アルミ合金
幅(mm)
86
寸法(mm)
開きしろ:16
高さ(mm)
51
奥行(mm)
42
最高使用頻度(回/h)
60
グリップ力(N)
閉時:112 開時:126