※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400W-60x20 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業 19730990 400W-60x20 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業 19730990

超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19730990 品番 400W-60x20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。

用途
搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。
AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護
製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ
摺動ワッシャーライニング
印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。
仕様ハサミやカッターナイフ その他【筆記】否 トラスコ品番408-6459 材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系 幅(mm)60 厚さ(mm)0.54 寸法(mm)【紙管】90 乳白 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0〜80 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)145 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし 最大テープ外径(Φmm)158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする