※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

130AS-60x40 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業 19731026 130AS-60x40 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業 19731026

超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19731026 品番 130AS-60x40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
静電防止タイプになります。

用途
搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。
AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護
製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ
摺動ワッシャーライニング
印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。
仕様ハサミやカッターナイフ その他【筆記】否 トラスコ品番408-6458 材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系 幅(mm)60 厚さ(mm)0.27 寸法(mm)【紙管】90 長さ(m)40 使用温度範囲(℃)0〜80 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)54 粘着力(N/25mm)17.5 耐候性なし 最大テープ外径(Φmm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする