NLM30SG-AC+CC 防水型LEDリニアライトAC100〜240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機 19731227 NLM30SG-AC+CC 防水型LEDリニアライトAC100〜240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機 19731227 NLM30SG-AC+CC 防水型LEDリニアライトAC100〜240V(3mコードケーブルカバー付き) 日機 19731227

防水型LEDリニアライトAC100〜240V(3mコードケーブルカバー付き)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19731227 品番 NLM30SG-AC+CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫 トラスコ品番260-7251 セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します 材質ガラス 長さ(mm)690 幅(mm)58 全長(mm)690 高さ(mm)72.5 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)26 定格寿命(時間)40000 照度(Lx)中心:1040 明るさ(Lm)3000
注意
※既存の蛍光灯タイプの機内灯からLEDに変換される場合は、取扱説明書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする