FFLD0850NCN30LKSR00 電動アクチュエータ CKD 19731270 FFLD0850NCN30LKSR00 電動アクチュエータ CKD 19731270 FFLD0850NCN30LKSR00 電動アクチュエータ CKD 19731270 FFLD0850NCN30LKSR00 電動アクチュエータ CKD 19731270 FFLD0850NCN30LKSR00 電動アクチュエータ CKD 19731270 FFLD0850NCN30LKSR00 電動アクチュエータ CKD 19731270

電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番363-9362 注文コード19731270 品番FFLD0850NCN30LKSR00
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ロボット先端に最適なロングストローク&薄型タイプの電動グリッパです。
コントローラはアクチュエータに内蔵されており制御盤の省スペース化が可能です。
IO-Link仕様で動力・制御の配線は1つのケーブルで完結します。
把持位置を任意に設定可能なため、幅広いサイズの多品種ワークに対応可能です。
ツールチェンジ不要で、調整時間短縮・ツールコスト削減に貢献します。
電動グリッパは高把持力です。

用途
多品種ワークのハンドリングに。
省配線薄形でロボット先端用途に。
トラスコ品番363-9362 長さ(mm)115 幅(mm)78.5 高さ(mm)48 モーターステッピングモータ 最大ストローク(mm)100(片側50) 把持力(N)80(片側)
注意
※把持は押付動作にて行います。
※繰返し位置決め精度は、同一のポイントへ繰返し位置決めを行った場合の停止位置のばらつきを示します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする