小林クリエイト
小林クリエイトの その他測量用品
記録紙 B956KK100-12T(B9565AW-T)10冊入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10冊)
注文コード
19731349
品番
2352077040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
計測用折畳。
計測用再生紙を使用しております。
適合
印刷巾(mm):100
トラスコ品番
524-5564
適合機種
μR10000、μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F
材質
計測用原紙
形状
折畳記録紙
幅(mm)
113.5
品名
B956KK100-12T
長さ(m)
16.2
目盛(mm)
0〜100
対応
時間数字:なし
分割数
(等分)100