ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの 運搬機器
ハンマーキャスターの 運搬台車
ハンマーキャスターの 運搬台車用部品・オプション
高耐久性 低床式重荷重用 自在 ナイロン車 640Sシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
50
トラスコ品番
552-2330
注文コード
19731376
品番
640S-NRB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スラストベアリングの採用で旋回耐久性が飛躍的に向上しました。
旋回耐久性が10倍以上に向上し、旋回始動力が50%軽減されました。
用途
重量物の搬送
無人搬送・自立走行搬送
トラスコ品番
552-2330
材質
本体:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
38
取付高H(mm)
88
取付ピッチY(mm)
63〜64
取付穴径P(mm)
8.8
許容荷重(N[kgf])
326.4
許容荷重(daN)
320
取付座A(mm)
82
車輪径D(Φmm)
50
取付ピッチX(mm)
63〜64
取付座B(mm)
82