リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 軸付研磨
リューター(日本精密機械工作)の 軸付ダイヤモンド砥石
軸付電着ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
粒度
#150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
84000
注文コード
19735747
品番
D1025
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径・粒度・最高使用回転数
が
101
種類から選べます
他の種類を見る
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
刃径(Φmm)
2.5
粒度
#150
用途
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
84000
適合材
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。